Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Plumbing tool case ZEBRA 54 pcs

ZEBRA-WZGKOFFR-SANI-SET-54-PCS

Ürün no. 0988019345

EAN 4099618150173

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plumbing tool case ZEBRA 54 pcs

Ürün no. 0988019345

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Plumbing tool case ZEBRA 54 pcs dahil:
1 x
Takım çantası, polipropilen servis çantası

TLCASE-PP-485X385X215MM

Açıklama:
485 x 385 x 215 mm
Polypropylene service tool case with two removable tool panels, with pockets for tools
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida seti, dairesel şaft hassas metal işleri için

DÜZ-YILDIZ TORNAVİDA SETİ-PH-6PARÇA

Açıklama:
Ürün ağırlığı (parça başına): 529.000 g
6 parçalı set
Miktar: 1 x
1 x
Bit box C 6.3 (1/4) w. bit holder set 2, 17 pcs

BIT-MIX-SET-PH/PZ/TX/SL-17PCS

Açıklama:
1/4 inç
Extensive assortment including PH, PZ, TX and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Miktar: 1 x
1 x
Combination wrench assortment short 11 pcs

KOMBİNE ANAHTAR SETİ-(SW8-22)-11PARÇA

Açıklama:
11 ADET
ZEBRA professional-quality tools: Multi-piece set of short tools as practical basic equipment for the workshop
Miktar: 1 x
1 x
Güçlü yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-DIN/ISO5749-160MM

Açıklama:
Uzunluk: 160 mm
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kombine pense DIN ISO 5746

PENSE-DIN/ISO5746-180MM

Açıklama:
180 mm Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi: 12 mm
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Taş veya duvar keskisi DIN 7254e uygun, tip B

KESKİ,BETN.İÇN.YASSI,DIN7254,BTİP,300X24

Açıklama:
Uzunluk: 300 mm Kesici kenar genişliği: 24 mm
Sertleştirilmiş çekiç kafalı
Miktar: 1 x
1 x
Mini üniversal testere

MİNİ TESTERE KOLU-145MM TESTR.YAPR.İÇİN

Açıklama:
147 mm
Metal ve ahşap testere bıçağı ile kullanılabilir
Miktar: 1 x
1 x
Hafif metal su terazisi, inşaat

LEVL-LMET-CONSTRUCTION-40

Açıklama:
Uzunluk: 40 cm
Hafif tasarım
Miktar: 1 x
1 x
Cep tipi şerit metre ölçüm mıknatısı 2C PT18

MSRETPE-POKT-MAGN-2C-PT18-W25MM-L5M

Açıklama:
5 m
High-quality pocket tape measure with shock-proof 2-component plastic housing, double-sided painted tape and magnetic end hook.
Miktar: 1 x
1 x
Boru pensesi DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
Uzunluk (inç): 10 in Uzunluk: 250 mm Min./maks. kavrama aralığı: 10-46 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran boru pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı seti, altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR SETİ-UZUN-TOPUZ BAŞLI-9P

Açıklama:
Tek tarafta yuvarlak mafsal başlı
9 parça. Küresel başlı, ekstra uzun versiyon, kayma işlevli plastik muhafazada.
Miktar: 1 x
1 x
2 malzemeli bıçak tutma sapı

CARTKNFE-(GRI-L)-18MM

Açıklama:
160 mm Bıçak genişliği: 18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-300MM-300G

Açıklama:
300 g Uzunluk: 300 mm
DIN 1041'e uygun, Alman tipi, çift kavisli tutma sapı
Miktar: 1 x
1 x
Tek kutuplu akım ölçüm cihazı

KONTROL KALEMİ(120-250VAC)-(140MM/65MM)

Açıklama:
Bıçak uzunluğu: 65 mm; Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği: 0,5 x 3 mm
With permanently integrated glow lamp and slotted screwdriver blade.
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler