Pneu. impact wrench. DSS 1/2 inch BASIC
Pneu. impact wrench. DSS 1/2 inch BASIC
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Şaft | 1/2 inç dış kare |
Maks. çalışma torku | 850 Nm |
Maks. salma torku | 1350 Nm |
Ses basınç seviyesi | 93.8 dB |
Titreşim | 11.65 m/s² |
Çalışma basıncı | 6.3 bar |
Makine ağırlığı | 2 kg |
Min. hortum iç çapı | 9 mm |
Hava tüketimi | 198 l/min |
Bağlantı dişi | NPT 1/4 inç |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 175 x 70 x 200 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!