Pneum. Schlagschrauber DSS 3/4" SUPERIOR

Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4 Superior
SHLGSHRBR-DL-DSS3/4ZO-SUPERIOR

Art.-Nr. 07033180

EAN 4045989798346

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pneum. Schlagschrauber DSS 3/4" SUPERIOR

Art.-Nr. 07033180
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
Pneum. Doppelhammer-Schlagschrauber mit max. Drehmoment von 1.700 Nm Für Schrauben und Bolzen bis zu M27
  • Ideal zur Demontage von Reifen bei Schwerfahrzeugen

  • Leicht und kompakt

  • Drehkraft kann einfach eingestellt werden

  • Ergonomisches Design und ausgewogene Gewichtsverteilung

  • Weniger Schwingungen

  • Schnelles Einstellen der Drehrichtung

  • Hervorragendes Leistungsgewicht
Hinweis

Vor der erstmaligen Verwendung des Werkzeugs einige Tropfen Öl im Lufteinlass auftragen. Wiederholen Sie das mehrmals pro Monat. Bei häufiger (täglicher) Verwendung wird empfohlen, das Werkzeug täglich zu ölen. Die Lebensdauer des Werkzeugs lässt sich so deutlich erhöhen.


Schlagschrauber sind keine Drehmomentwerkzeuge. Verbindungsteile, die bestimmte Anzugsmomente benötigen, müssen nach dem Festziehen mit Drehmomentgeräten überprüft werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkzeugaufnahme

3/4 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

1400 Nm

Schalldruckpegel

96 dB

Vibration

9,1 m/s²

Betriebsdruck

6,3 bar

Maschinengewicht

3,3 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

12 mm

Luftverbrauch

171 l/min

Anschlussgewinde

R 3/8 Zoll

Drehmoment (Richtwerte):
Artikel Drehmoment
1 380 Nm
2 760 Nm
3 920 Nm
4 1400 Nm
herausdrehen 1700 Nm
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PU-Druckluftschlauch

DLSCHL-PU-GD-11X16MM-10M

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung
x 1 St.
Wartungsset

WARTSET-(DSS PREMIUM)-1/2ZO

Zum Instandhalten von Druckluft-Schlagschraubern
x 1 St.
Fetttube

FETTUB-F.WARTSET-DL-SHLGSHRBR

Zum Warten von Druckluft-Schlagschraubern
x 1 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.
x 1 St.
Stecknippel S4000 mit Außengewinde

NPL-STE-DL-S4000-AG-G3/8ZO

3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-3/4ZO-KURZ-SW22