Pneumatic hose reel TJEP
Pneumatic hose reel TJEP
Art. N° 0699011005
EAN 5702551060964
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du tuyau | 30 m |
Diamètre intérieur du tuyau | 8 mm |
Longueur du flexible d'alimentation | 1 m |
Longueur de flexible (à partir de la bille d'arrêt) | 30 m |
Diamètre extérieur du tuyau | 14 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 70 °C |
Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 8 mm |
Diamètre externe du flexible d'alimentation | 14 mm |
Matière du boîtier | Acier |