Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F
Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch F
MİNİ SOMUN SIKMA SÖKME MAK.PN-DSS1/2IN-F
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Şaft | 1/2 inç dış kare |
Maks. çalışma torku | 542 Nm |
Maks. salma torku | 610 Nm |
Ses basınç seviyesi | 90 dB |
Titreşim | 3.5 m/s² |
Çalışma basıncı | 6.3 bar |
Makine ağırlığı | 1,15 kg |
Min. hortum iç çapı | 9 mm |
Hava tüketimi | 159 l/min |
Bağlantı dişi | 1/4 inç |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 70 x 55 x 125 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!