Pneumatic machine set 25 pcs
Pneumatic machine set 25 pcs
Ürün no. 0988014465
EAN 4065746280822
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1 g |
MILBIT-SORT-TC-3R-5PCS
GERGİ PİMİ-KESME TAŞI-D6-(0-8MM)-S6MM
PUNTA KAYNAK FREZESİ-HSCO-8X44MM
HAVALI BİJON TAB.(DSS 1/2” PREM.COMPACT)
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat