Pneumatic staple gun TJEP MF-14/160

Pneumatic staple gun TJEP MF-14/160

Art. N° 9501017673

EAN 4099618546297

Prix affichés aux clients après connexion
Pneumatic staple gun TJEP MF-14/160

Art. N° 9501017673
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
Wide-crown staples, length 65-160 mm, diameter 1.8-2 mm, for soft fibre insulation boards, polystyrene boards etc.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids de la machine

6250 g

Pression de service min./max.

6,8-8,3 bar

Longueur

400 mm

Largeur

128 mm

Hauteur

470 mm

Diamètre intérieur du tuyau min.

9,5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Agrafes Type WP

STPL-PN-WP-1.4301-75MM

Acier inoxydable A2 non allié
x 2900 pcs
Agrafes Type WP

STPL-PN-WP-1.4301-85MM

Acier inoxydable A2 non allié
x 2180 pcs
Agrafes Type WP

STPL-PN-WP-1.4301-100MM

Acier inoxydable A2 non allié
x 1000 pcs
Agrafes Type WP

STPL-PN-WP-1.4301-150MM

Acier inoxydable A2 non allié
x 1450 pcs
Agrafes Type WP

STPL-PN-WP-1.4301-160MM

Acier inoxydable A2 non allié
x 1450 pcs
Agrafes type WN

AGRAFE-ETA/WP-(A4K)-75MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 2900 pcs
Agrafes type WN

AGRAFE-ETA/WP-(A4K)-100MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 2180 pcs
Agrafes type WN

AGRAFE-ETA/WP-(A4K)-110MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 1450 pcs
Agrafes type WN

AGRAFE-ETA/WP-(A4K)-120MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 1450 pcs
Agrafes type WN

AGRAFE-ETA/WP-(A4K)-130MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 1450 pcs
Agrafes type WN

AGRAFE-ETA/WP-(A4K)-150MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 1450 pcs
Agrafes type WN

AGRAFE-ETA/WP-(A4K)-160MM

Acier galvanisé (A4K), résiné
x 1450 pcs
Agrafes type ETA-WP Acier inoxydable brut 1.4301, revêtu de résine

AGRAFE-ETA/WP-SST-75MM

x 2900 pcs
Agrafes type ETA-WP Acier inoxydable brut 1.4301, revêtu de résine

AGRAFE-ETA/WP-SST-100MM

x 2180 pcs
Agrafes type ETA-WP Acier inoxydable brut 1.4301, revêtu de résine

AGRAFE-ETA/WP-SST-110MM

x 1450 pcs
Agrafes type ETA-WP Acier inoxydable brut 1.4301, revêtu de résine

AGRAFE-ETA/WP-SST-120MM

x 1450 pcs
Agrafes type ETA-WP Acier inoxydable brut 1.4301, revêtu de résine

AGRAFE-ETA/WP-SST-130MM

x 1450 pcs
Agrafes type ETA-WP Acier inoxydable brut 1.4301, revêtu de résine

AGRAFE-ETA/WP-SST-150MM

x 1450 pcs
Agrafes type ETA-WP Acier inoxydable brut 1.4301, revêtu de résine

AGRAFE-ETA/WP-SST-160MM

x 1450 pcs