Pneumatic staple gun TJEP MF-14/160
Pneumatic staple gun TJEP MF-14/160
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ | 160-65 mm |
Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ | 1,8 - 2,0 mm |
Waga urządzenia | 6250 g |
Min./maks. ciśnienie robocze | 6,2-6,2 bar |
Długość | 400 mm |
Szerokość | 128 mm |
Wysokość | 470 mm |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9,5 mm |