Pneumatische Einhandfettpresse
Pneumatische Einhandfettpresse
FETPRES-DL-M10X1-500ML
Art.-Nr. 09860020
EAN 4053479070742
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Einzelpumpvorgang zur kontrollierten Verteilung des Fettes.
- Die Pumpe kann an jedes Druckluftsystem angeschlossen werden (z. B. Kompressoren, Luftkompressoren auf Lkws).
- Enthält ein pneumatisches Endstück.
- Trennen Sie die Druckluftversorgung von der Pumpe, bevor Sie Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie nur original zugelassenes Zubehör sowie Ersatzteile. Bei Unfällen durch Fremdteile kann keine Haftung übernommen werden.
- Schützen Sie Schlauchleitungen vor Beschädigung und starker Hitzeeinwirkung.
Haftung bei jeder anderen Verwendung der Pumpe schließen wir ausdrücklich aus.
Richten Sie die Schmierpumpe niemals auf Personen oder Tiere.
Trägt zum Schutz der Umwelt bei
Entspricht den Anforderungen an den Umgang mit Schmierstoffen.
Datenblätter(X)
Praktische Druckluftpumpe zum Abschmieren von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten mit handelsüblichen Fetten.
Selbst schwer zugängliche Schmierstellen können problemlos erreicht werden.
Länge | 320 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Farbe | Silberfarben |
Produktgewicht (per Stück) | 2092,000 g |