Pneumatyczny sworzeń spustowy
Końcówk. spręż. pow. w wytrz. obudowie alum.
ODMUCH.-SERIA 2000-12BAR-119MM
Register now and access more than 60,000 products
Regulowane natężenie przepływu
Przepływ powietrza ustawiany przez obracanie. Średnica dyszy równa 3 mm pozwala na maks. natężenie przepływu wynoszące 360 l/min przy ciśnieniu 6 bar.
Małe i praktyczne
Minimalna długość to 119 mm
Może być używana natychmiast
Wbudowany wtyk złącza 7,2 mm umożliwia bezpośrednie połączenie ze złączem sprężonego powietrza.
Wytrzymała konstrukcja
Wytrzymała obudowa aluminiowa z uszczelką z perbunanu.
Materiały dodatkowe(X)
Do ukierunkowanego czyszczenia głowic cylindrów, hamulców, obręczy, narzędzi i innych zanieczyszczonych elementów.
Długość rury | 57 mm |
Zużycie powietrza | 360 l/min |
Maks. ciśnienie robocze | 12 bar |
Średnica otworu noska do nitownicy | 3 mm |