Połączenie redukcyjne, proste
Połączenie redukcyjne, proste
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica | 6 mm |
Średnica 2 | 8 mm |
Średnica pierścienia o-ring | 4 mm |
Średnica pierścienia O-ring 2 | 4 mm |
Grubość pierścienia o-ring | 1,5 mm |
Grubość pierścienia O-ring 2 | 1,5 mm |
Wymiar gwintu | M12 x 1,5 |
Wymiar gwintu 2 | M14 x 1,5 |
Materiał | Stal |
Ciśnienie robocze | 315 bar |
Masa produktu (jednej sztuki) | 15 g |