Półautom. wspom. rozr. do silników benz./wysokopr.
Półautom. wspom. rozr. do silników benz./wysokopr.
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj akumulatora/baterii | Akumulator AGM |
Napięcie wyjściowe | 12 mV/DC |
Prąd znamionowy | 600 A |
Maks. natężenie prądu | 1500 A |
Pojemność akumulatora/baterii | 16 Ah |
Przekrój drutu | 35 mm² |
Wysokość | 430 mm |
Szerokość | 200 mm |
Głębokość | 230 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 8000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!