Pochłaniacz gruntu do płynnego plastiku
Pochłaniacz gruntu do płynnego plastiku
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Poliuretan |
Kolor | Żółtawy |
Gęstość | 1 g/cm³ |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 35 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 90 °C |
Nie zawiera rozpuszczalników | Nie |
Zawartość | 1 kg |
Przechowywanie od daty produkcji | 5 lata |
Przechowywanie - warunki | od 5°C do 30°C |