Podkład, 2-składnikowy podkład epoksydowy
Podkład, 2-składnikowy podkład epoksydowy
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 5 kg |
Baza chemiczna | 2-metoksy-1-metyloetylooctan |
Dostępne kolory | FC 0006 |
Kolor | Jasnoszary |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Gęstość | 1,556 g/cm³ |
Maks. odporność temperaturowa | 150 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 180 °C |
Gęstość - warunki | 20°C |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 540 g/l |
Temperatura stosowania min. | 10 °C |
Zawartość frakcji stałej min. | 68 % |
Zawartość frakcji stałej maks. | 72 % |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!