Podkład dwuskładnikowy Multi-Fill
Podkład dwuskładnikowy Multi-Fill
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 400 ml |
Baza chemiczna | Żywica epoksydowa |
Kolor | Beż |
Czas schnięcia | 24 h |
Czas stosowania | 4 d |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Czas odparowania min. | 10 min |
Maks. grubość powłoki | 70 µm |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Min. odległość rozpylania | 20 cm |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 120 °C |
Temperatura stosowania min. | 20 °C |
Maks. odległość rozpylania | 30 cm |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!