Podkład w aerozolu Rust Stop
Podkład w aerozolu Rust Stop
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Jasnoszary |
Maks. grubość powłoki | 50 µm |
Temperatura stosowania maks. | 30 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | 80 do 30 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 30 °C |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |