Podkładka
ISO 73807090 st 300 ocynkowana, pasyw grubowarstw
PODKŁADKA-ISO7090-300HV-(ZSM)-20
Register now and access more than 60,000 products
Elementy połączeniowe z cynkowaniem bez chromu (VI), pasywowane grubowarstwowo (ZSM) oferują przyszłościową alternatywę dla powierzchni zawierających chrom (VI). Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na podłożu chromowym (III) z uszczelnieniem. Podkładki z powłoką ZSM mogą być używane z częściami ZSML, a także częściami gwintowanymi z powłoką VZD.
Przegląd zalet:
- Niezawierająca chromu(VI) alternatywa dla A2C lub A3C
- Odporność cieplna do 120°C
- Równomierny rozkład powłoki
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M20 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 21 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 37 mm |
Grubość (h1) | 3 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 300 HV |
Powłoka | Ocynkowane, gruba warstwa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |