Podkładka do stołu prasy
Podkładka do stołu prasy
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 300 mm |
Szerokość | 300 mm |
Wysokość | 120 mm |
Maks. obciążenie ciężarem | 20000 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 14210 g |
Min. rozpiętość zacisku | 130 mm |
Maks. rozpiętość zacisku | 186 mm |
Min./maks. szerokość mocowania | 130-186 mm |