Podkładka, forma M
NF E 25513 stal zn ptd. Przejście grubowarstwowe M
PODKŁADKA-NFE25513-(ZN8/CN/T0)-M-17X32X3
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M16 |
Kształt | M |
Średnica wewnętrzna (d1) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 32 mm |
Grubość (h1) | 3 mm |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 100 HV |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |