Podkładka kąt. 45 st. otw. okr. stal do dr. tward.
Podkładka kąt. 45 st. otw. okr. stal do dr. tward.
PODKŁADKA-KĄTOWA-45DST-(A3K)-8,5-14XD25
ASSY
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d) | 8,5 mm |
Średnica wsuwania (d1) | 25 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 25 mm |
Średnica otworu | 25 mm |
Długość użytkowa (n) | 8,25 mm |
Wysokość (h) | 14 mm |
Głębokość włożenia (h1) | 14 mm |
Średnica pogłębiacza stożkowego (D) | 15 mm |
Kąt wkręcania | 45 Stopnie |
Kąt pogłębiacza stożkowego (α) | 90 Stopnie |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Masa produktu (jednej sztuki) | 15,707 g |
Min./maks. grubość materiału | 0,0-0,0 mm |
Przeznaczone do śruby | ASSY 4 z łbem płasko stożkowym, średnica 8 mm |
Zakres stosowania | Roboty ciesielskie |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |