Podkładka płaska z fazą
ISO 7090, stal 200 HV, ocynkowana
PODKŁADKA-ISO7090-200HV-(A2K)-12
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M12 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 13 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 24 mm |
Grubość (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 200 HV |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |