Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Podkładka z dużą średnicą zewnętrzną

DIN 9021 stal ocynkowana
PODKŁADKA-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4

Nr art. 04168
EAN 4011231365260

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

DIN 9021 (duża średnica zewnętrzna), stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M8

Średnica wewnętrzna (d1)

8,4 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

24 mm

Grubość (h1)

2 mm

Normy

DIN 9021

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Twardość Vickersa, HV

140 HV

Konstrukcja

Z dużą średnicą zewnętrzną

Spełnia wymogi RoHS