Podkładki płaskie — bardzo duże
DIN 7094 stal 100 HV ocynk. ogniowo
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M12 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 13,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 44 mm |
Grubość (h1) | 4 mm |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 100 HV |
Powłoka | Cynkowana ogniowo |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |