Podkładki płaskie - duże ISO 7093-1 stal 200 HV gładka
ISO 7093-1, stal 200, HV, zwykła
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M10 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10,50 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 30 mm |
Grubość (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Twardość Vickersa, HV | 200 HV |
Konstrukcja | Wersja duża |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |