Podparcie VARIFIX do pokrętła napędowego
Podparcie VARIFIX do pokrętła napędowego
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Długość (L) | 1131 mm |
Grubość materiału (t) | 4 mm |
Szerokość (B) | 50 mm |
Wysokość (H) | 800 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 13 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 36 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 4.5 kN |
Kąt | 45 Stopnie |
Waga | 3000 g |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał | Niestopowa stal wysokiej jakości, 1.0332 |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!