Podpora VARIFIX
Podpora VARIFIX
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 82 mm |
Długość (L) | 418 mm |
Grubość materiału (t) | 3 mm |
Szerokość (B) | 50 mm |
Wysokość (H) | 295 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB) | 13 mm |
Długość otworu podłużnego (LL) | 50 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 4.5 kN |
Kąt | 45 Stopnie |
Waga | 955 g |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Materiał | Niestopowa stal wysokiej jakości, 1.0332 |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |