Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Podstawa prof. VARIFIX do szyny C 41/82 pł. podst.

Podstawa prof. VARIFIX do szyny C 41/82 pł. podst.
VARIFIX

Nr art. 0862005217
EAN 4052712613876

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

For C-assembly rails
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pasuje do szyny montażowej

41 x 82 mm

Długość płyty nośnej (L)

210 mm

Szerokość płyty nośnej (B)

210 mm

Grubość płyty nośnej (t)

8 mm

Długość profilu (Lp)

120 mm

Szerokość wewnętrzna profilu (Bp)

42 mm

Wysokość profilu (Hp)

83 mm

Grubość profilu (tp)

4 mm

Średnica otworu (RL)

13 mm

Długość otworu podłużnego (LL1)

25 mm

Długość otworu podłużnego 2 (LL2)

20 mm

Szerokość otworu podłużnego (LB1)

13 mm

Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2)

13 mm

Rozstaw otworów (LA1)

150 mm

Rozstaw otworów 2 (LA2)

180 mm

Rozstaw otworów 3 (LA3)

35 mm

Powłoka

Ocynkowany

Waga

2330 g

Materiał

Stal

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niska emisja zanieczyszczeń / niskie zanieczyszczenie