Podstawa prof. VARIFIX szyny C 41/124 ukośna
Podstawa prof. VARIFIX szyny C 41/124 ukośna
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Pasuje do szyny montażowej | 41 x 124 mm |
Długość płyty nośnej (L) | 210 mm |
Szerokość płyty nośnej (B) | 210 mm |
Grubość płyty nośnej (t) | 8 mm |
Długość profilu (Lp) | 100 mm |
Szerokość wewnętrzna profilu (Bp) | 42 mm |
Wysokość profilu (Hp) | 125 mm |
Grubość profilu (tp) | 4 mm |
Średnica otworu (RL) | 13 mm |
Długość otworu podłużnego (LL1) | 25 mm |
Długość otworu podłużnego 2 (LL2) | 20 mm |
Szerokość otworu podłużnego (LB1) | 13 mm |
Szerokość otworu podłużnego 2 (LB2) | 13 mm |
Rozstaw otworów (LA1) | 150 mm |
Rozstaw otworów 2 (LA2) | 180 mm |
Rozstaw otworów 3 (LA3) | 50 mm |
Powłoka | Ocynkowane |
Waga | 2470 g |
Materiał | Stal |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |