Podstawowa lampa robocza LED, 34 W
Podstawowa lampa robocza LED, 34 W
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | 1 gniazdko elektryczne (maks. 3kW) |
Strumień świetlny | 2700 lm |
Strumień świetlny lampy | 2700 lm |
Temperatura barwowa | 5000 K |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Typ kabla | H07RN-F3G 1,5 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 5 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka z zestykiem ochronnym, 16 A |
Moc znamionowa | 34 W |