Podstawowy środek do czyszczenia pojazdów
Podstawowy środek do czyszczenia pojazdów
Register now and access more than 60,000 products
Wysoka skuteczność czyszczenia
- Osady, olej, smar i inne zanieczyszczenia są szybko i dokładnie usuwane
- Produkt można nanosić ręcznie i za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego
Koncentrat
- Możliwość dopasowania do określonych rodzajów zanieczyszczeń
- Ekonomiczny w użyciu
- Wysoka wydajność
- Niska cena
Oleje i smary są penetrowane i separowane
- Szybkie rozdzielanie zgodnie z niemiecką normą ekologiczną B5105
- Powstałe ścieki można zatem rozdzielać przy użyciu separatora oleju lekkiego
Optymalna zgodność z materiałami
Nie zawiera fosforanów ani lotnych rozpuszczalników organicznych. Nie zawiera związków AOX.
- Potencjalne zagrożenie w codziennym użytkowaniu jest ograniczone
- Zmniejsza ilość zanieczyszczeń
- Jest zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi ścieków
- Nie jest klasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (rozporządzeniem CLP)
Biodegradowalny
Środki powierzchniowo czynne są całkowicie biodegradowalne, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 (rozporządzenie w sprawie detergentów)
Nie zawiera silikonu
Nie rozpylać na gorących powierzchniach ani w świetle słonecznym. Nie dopuszczać do wyschnięcia. Chronić przed mrozem.
Materiały dodatkowe(X)
W zależności od stopnia zabrudzenia należy rozcieńczyć środek czyszczący wodą i spryskać zanieczyszczone powierzchnie pojazdu. Po upływie określonego czasu działania spłukać powierzchnię czystą wodą. W przypadku uporczywych zabrudzeń efekt czyszczenia można zwiększyć za pomocą gąbki lub szczotki. Powtórzyć proces zależnie od potrzeb.
Tabela mieszania:
- Zabrudzenia: normalne
Ręcznie: 1:20
Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego: 2–3%
- Zabrudzenia: uporczywe
Ręcznie: 1:5
Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego: 3–5%
Zawartość | 20 l |
Masa produktu (jednej sztuki) | 21716 g |
Pojemnik | Kanister |
Zapach | Łagodny |
Kolor | Niebieski |
Wartość pH / warunki | 8,5 / nierozcieńczone |
Proporcja mieszania | 1:1 - 1:20 |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera fosforanów | Tak |
Biodegradowalne | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!