Poignée cuvette ovale pour porte coulissante

Poignée cuvette pour porte coulissante, ovale
AY-INRT-SLIDDRFITT-OVAL-A2-MATT

Art. N° 0687159050
EAN 4050382066084
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
Domaine d'application

Adaptée à une fixation sur les portes coulissantes intérieures en bois.

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Longueur

120 mm

Largeur

40 mm

Hauteur

14 mm

Type de montage

Pour encastrement

Convient pour

Portes coulissantes en bois

Convient pour épaisseur de porte min.

30 mm

Vers DIN

DIN R/L

Nombre de points de montage

2 points