Poignée cuvette pour porte coulissante

Poignée cuvette pour porte coulissante
ZB-MSHL-SHIEBTR-MS-(VCR)-MATT

Art. N° 068619140
EAN 4038898188230

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Aucun raccord vissé visible
Indication

Nous recommandons de fixer la poignée cuvette à la rosace de base en plastique à l'aide d'un silicone neutre sur deux points.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté pour l'intégration dans les portes coulissantes intérieures.

Mode d'emploi

Une perceuse artisanale mécanique de Ø 30 mm peut être utilisée pour l'encastrement.

Matière

Laiton

Finition

Chromé

Niveau de brillance

Mat

Design

Sans perçage

Longueur

125 mm

Largeur

39 mm

Type de montage

Pour encastrement

Convient pour

Portes coulissantes en bois

Vers DIN

DIN R/L

Nombre de points de montage

2 points

Entraxe (vertical)

104,5 mm

Diamètre du trou

3 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mèche à bois 3D en carbure Pour le travail du bois (mouvement à droite)

FRAISE MACHINE HM - 30 X 90 MM

x 1 pcs