Poignée de fenêtre AL 105 Avec 4 positions de verrouillage à 90°
Poignée de fenêtre A 105
FG-DK-A105-MATT-35-10
Art. N° 068775013
EAN 4045727419762
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Cames
Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner
Conception harmonieuse
S'adapte aux poignées de porte disponibles
Des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre ou des vis à olive peuvent être utilisées pour fixer les poignées.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux espaces à vivre privés, p. ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
![]() | |
Forme de poignée de porte | GE (type de Francfort) |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Matière de la rosace de base | Plastique |
Matière de la goupille | Acier |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur de tige (A) | 35 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de came | 10 mm |
Engagement | Quadruple, 90degrés |
Vers DIN | DIN R/L |
Entraxe | 43 mm |
Verrouillable | Non |
Longueur de poignée | 130 mm |
Diamètre de la poignée | 21 mm |