Poignée de fenêtre Neo 4

Poignée de fenêtre Neo 4

Art. N° 0689750040

EAN 4053479173498

Prix affichés aux clients après connexion
Poignée de fenêtre Neo 4

Art. N° 0689750040
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
Acier inoxydable / acier

Matière de la rosace de base

Métal

Matière de la goupille

Acier

Finition

Acier inoxydable FINISH

Couleur

Couleur acier inoxydable, Couleur chrome

Longueur de tige (A)

35 mm

Diamètre de came

7 mm

Entraxe

43 mm

Verrouillable

Non

Longueur de poignée

130 mm