Poignée de fenêtre ZD 401
Poignée de fenêtre, zinc moulé sous pression401
FG-DK-ZD401-90-R9016-WEISS-32-10
Register now and access more than 60,000 products
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale et la bloque en position à intervalles de 90° ou de 45°
(pour quincaillerie de fenêtre spéciale)
Cames
Empêchent la rosace de base de tourner
Contenu de la livraison :
- 40 poignées de fenêtre, emballées individuellement
Il est possible d'utiliser des vis à tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Pour les fenêtres en bois peintes en blanc, nous recommandons la couleur RAL 9010. Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Matière | Fonte de zinc |
Matière de la rosace de base | Plastique |
Matière de la goupille | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Blanc signalisation RAL 9016 |
Longueur de tige (A) | 32 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de came (B) | 10 mm |
Engagement | Quadruple, 90degrés |
Vers DIN | DIN R/L |
Entraxe | 43 mm |
Verrouillable | Non |
Longueur de poignée | 129 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!