Poignée de porte ST/A300
Poignée de porte ST/A300
STOSSGRF-A2-ST/A300-MATT-D32MM-382MM
Register now and access more than 60,000 products
- Fixation individuelle ou par paires
Les kits de montage, les rosaces de protection et les ferrures de portes intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux portes en plastique, en aluminium et en bois.
Convient pour | Portes en bois |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Niveau de brillance | Mat |
Longueur (L) | 382 mm |
Diamètre (Ø) | 32 mm |
Dimension entre les axes (A) | 350 mm |
Hauteur de plinthe | 53 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!