Poignée de tirage ST/A310

Poignée de porte ST/A310
STOSSGRF-A2-ST/A310-MATT-D32MM-382MM

Art. N° 0687851042
EAN 4049557639734

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Fixation individuelle ou par paires
Indication

Les kits de montage, les rosaces de protection et les ferrures de portes intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux portes en plastique, en aluminium et en bois.

Convient pour

Portes en bois
Portes en plastique
Portes métalliques

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Niveau de brillance

Mat

Longueur (L)

382 mm

Diamètre (Ø)

32 mm

Dimension entre les axes (A)

350 mm

Hauteur de plinthe

53 mm

Vers DIN

DIN R/L

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de montage de type A pour poignée de porte en acier inoxydable

STOSSGRFBEFSETAALU1SEITIG/UNSICHTB

Pour fixation invisible d'un côté sur portes en plastique et en aluminium.
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Poignée de porte A 802 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A802-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 803 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A803-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 806 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A806/FS-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 807 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A807-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 810 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A810-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Poignée de porte A 811 sur rosace ovale

POIGNEE-PTE-A2-A811-ROSA-OVAL-G/D-MAT

x 1 pcs
Rosace de sécurité en acier inoxydable

SBS-A2-ROS-PZ-11-MATT

x 1 pcs
Taquet daccrochage

ZB-HAKENSTIFT-LOTL-ST-(VZ)-8/10X80MM

Conviennent aux portes perforées d'un côté
x 1 pcs