Point d'ancrage à souder GK 8 avec ressort

Point d'ancrage à souder GK 8 avec ressort

Art. N° 516213345
EAN 4054458652829

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Point de fixation pour soudage avec ressort

Facteur de sécurité de 4



Orientable jusqu'à 180°



Peut être aligné verticalement



Recuit forgé haute résistance


  • Support peint en rouge

  • Tréteau à souder, brut


Catégorie de qualité QC 8

Indication

Le positionnement de la bague dans le sens vertical n'est pas possible

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Brut

Capacité de charge

3,15 t

Épaisseur de l'œil (s1)

17 mm

Diamètre intérieur (d2)

45 mm

Longueur (l1)

49 mm

Hauteur (h)

34 mm

Hauteur du corps (h1)

42 mm

Largeur de corps (b1)

43 mm

Hauteur intérieure (h2)

49 mm

Poids du produit (par pièce)

700 g