Pointe en acier

Clou en acier
CLOU-ZI-2,0X35MM

Art. N° 047800235

EAN 4038898771678

Prix affichés aux clients après connexion
Pointe en acier

Art. N° 047800235

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 300 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Anti-rupture, résistant aux chocs et durable

Tête cylindrique bombée spéciale pour un meilleur transfert de charge

Indication

Convient aux colliers multi-serrage, réf. 059377 103

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre x longueur (Ø d x L)

2,0 x 35 mm

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Diamètre de tête

4,2 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre

2,0 mm

Longueur

35 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041

MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 500G

Manche en frêne à double tranchant