Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)
Single wire seal (SEAL)
SNGLWRESEAL-ORANGE-(2,2-3,0MM)-D3,4MM
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Średnica uszczelnienia (C) | 3,40 mm |
Min./maks. średnica izolacji (A) | 2,2-3,0 mm |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 5,40 mm |
Średnica kołnierza (F) | 6 mm |
Długość | 7,5 mm |
Kolor | Pomarańczowy |