Pojemnik do przechowywania i transportu narzędzi
Pojemnik do przechowywania i transportu narzędzi
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
- Zabezpieczenie przed kradzieżą na placu budowy
- Możliwość podnoszenia za pomocą dźwigu, również z zawartością
- Bez materiałów mocujących
- Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) dla nr kat. 0963 99 045: 1,655 x 575 x 605 mm
- Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) dla nr kat. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Materiały dodatkowe(X)
Można zamocować na stałe do powierzchni ładunkowej lub używać jako modułu mobilnego
Można używać na różne sposoby lub zamocować do podłoża na placu budowy
Oznaczenie typu | WK60 |
Wysokość | 600 mm |
Szerokość | 1700 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 60000 g |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
Materiał | Drewno / stal / aluminium |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!