Pojemnik na zapasowe żarówki do jednego samochodu H7
Pojemnik samoch. na zapasowe żarówki z H7
ZESTAW ZAR.12V H7 + BEZP. - 14 CZ.
Register now and access more than 60,000 products
Idealny dla wszystkich dbających o bezpieczeństwo kierowców.
W wielu krajach europejskich posiadanie zapasowych żarówek w samochodzie jest zalecane lub wymagane przez prawo. Dzięki małym pojemnikom na żarówki zapasowe wymiana w drodze nie stanowi problemu. Bezpieczeństwo na drodze nie jest zagrożone. Aby wymiana żarówki była tak prosta, jak to tylko możliwe, na podstawie pojemnika znajduje się instrukcja obsługi ze schematami stosowania (każdemu punktowi oświetlenia jest przypisana odpowiednia żarówka). Dla lepszej prezentacji w punkcie sprzedaży, u góry każdego pojemnika na żarówki zapasowe znajduje się zawieszka z otworem typu europejskiego.
- Odporne na zarysowania i drgania „skrzynki awaryjne”
- Wyselekcjonowany zestaw, obejmuje najczęściej stosowane bezpieczniki wtykowe płaskie
- Wymianę może przeprowadzać kierowca/operator bezpośrednio na miejscu
- Wersja z zawieszką do mocowania z otworem typu europejskiego
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Ilość elementów w zestawie | 14 szt |
ŻARÓWKA DWUWLOKNOWA P21/5W /12 V
FIRSTECZAROWKA 12V/PY21W
FIRSTECJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk