Pokrętło grzechotką 1/4 cala
Grzechotka do bitów 1/4 cala z dźwignią przełącz.
POKRĘTŁO Z GRZECHOTKĄ 1/4CAL 135MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Wytrzymałe pokrętło z grzechotką do bitów z wygodnym układem zwalniania narzędzia!
48 dużych zębów — kąt obrotu 7,5°
- Szybka, prosta zmiana obrotów z prawych na lewe za pomocą dźwigni
- Obniżona, zabezpieczona dźwignia zmiany kierunku i korpus pokrętła z obniżonym środkiem dla zapewnienia większej swobody ruchu rąk
- Niewielka całkowita wysokość w porównaniu do konwencjonalnych pokręteł z grzechotką
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Wysokość główki grzechotki | 20 mm |
Średnica grzechotki | 24 mm |
Grubość uchwytu | 14 mm |
Długość | 135 mm |
Powłoka | Chromowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |