Pokrętło przelotowe z grzechotką 1/2"
Pokrętło przelotowe z grzechotką 1/2 cala
POKRETLO-GRZECHOTK-1/2CAL-4KT-260MM
Register now and access more than 60,000 products
- Nasadka: Mocowanie kwadratowe 1/2 cala, 30 zębów, kąt obrotu 12°
- Norma: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Materiał: Stal chromowo-wanadowa
- Powierzchnia: wykończenie polerowane, chromowane, główka grzechotki fosfatowana na kolor czarny
- Uchwyt: uchwyt dwuczęściowy
Materiały dodatkowe(X)
DIN | 3120 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | Chromowana |
Ilość zębów | 30 szt |
Długość (L1) | 260 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 26,7 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 43,5 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 24,2 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!