Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pokrętło z grzechotką 1/4 cala z główką kulkową

Pokrętło z grzechotką 1/4 cala z główką kulkową
POKRĘTŁO Z GRZECHOTKĄ I PRZEGUBEM 1/4CAL
ZEBRA

Nr art. 071201405
EAN 4050642729209

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

3 w 1! Możliwość użycia jak konwencjonalne pokrętło z grzechotką, jak wkrętak lub uchwyt w kształcie litery T
  • Wielofunkcyjne pokrętło z grzechotką z główką kulkową i regulowanym uchwytem

  • Końcówka: kwadrat zewnętrzny 6,3–1/4 cala

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Główka: 72 zęby, kąt obrotu 5°, łącznik obrotowy 270°

  • Uchwyt: 2-częściowy prosty uchwyt lub regulowany 90° w postaci uchwytu w kształcie litery T
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

1/4 inch

Długość (L1)

145 mm

Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2)

26,5 mm

Średnica grzechotki (D2)

20 mm