Pokrętło z grzechotką 3/8 cala dwukierunkowe, zabezpieczone przed wnikaniem pyłu
Dźwignia z grzech. 3/8 cala, zabezp. przed pyłem
PYŁOSZCZELNIE POKRĘTŁO 3/8CAL - 177 MM
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- Nasadka: 10–3/8 cala
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Dźwignia dwukierunkowa obracana w prawo i w lewo
- Geometria: korpus pokrętła z obniżonym środkiem zapewniającym większą swobodę ruchu
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Długość (L1) | 177 mm |
Długość 2 (L2) | 160 mm |
Długość 3 (L3) | 79 mm |
Szerokość (B1) | 16 mm |
Szerokość 2 (B2) | 29 mm |
Średnica (D1) | 21 mm |
Średnica 2 (D2) | 29 mm |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Konstrukcja | 72 zęby - kąt obrotu 5 stopni |
Powłoka | Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym |
Stopień ochrony IP | IP 5X |