Pokrętło z grzechotką 3/8 cala z dźwignią zmiany kierunku
Pokr. z grzech.3/8” z dźwigni zm.kier.
POKRETLO 3/8 Z BLOKADA KL.NASADOW.
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- 48 dużych zębów – kąt obrotu 7,5°
- Szybkie i proste przełączanie między obrotami w prawo i w lewo za pomocą dźwigni
- Zapadka zabezpieczająca z systemem szybkiego zwalniania
- Obniżona i zabezpieczona dźwignia zmiany kierunku oraz przesunięty korpus pokrętła z grzechotką zapewniają większą swobodę ruchu rąk
- Długość 175 mm
- Chromowane, uchwyt 2-komponentowy
- DIN 3122, ISO 3315
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Długość (L1) | 175 mm |
Materiał | Stal |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Konstrukcja | Z 48 zębami |
Powłoka | Chromowana |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!