Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pokrętło z grzechotką, 3/8 cala, z pokrętłem

Pokrętło z grzechotką, 3/8 cala, z pokrętłem

Nr art. 1952001342
EAN 4061975528643

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Rotation of the handle allows the square drive on the ratchet head to be rotated, facilitating screwing in hard-to-reach areas
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar nasadki

3/8 inch

Materiał

Stal

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Powłoka

Chromowane

Długość (L1)

240 mm

Długość dźwigni (L2)

125 mm

Długość uchwytu (L3)

115 mm

Średnica uchwytu (D1)

35 mm

Średnica grzechotki (D2)

36,5 mm

Wysokość główki grzechotki (B1)

20 mm

Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2)

38,5 mm