Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala, wydłużane
Przegubowe pokrętło z grzechotką 1/2 cala przedł.
POKRĘTŁO TELESKOPOWE 1/2CAL 294-432MM
Register now and access more than 60,000 products
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optymalne przenoszenie siły
Teleskopowy uchwyt z możliwością wydłużenia do maks. 430 mm
Komfort pracy
- Szybkie wysuwanie z blokadą zabezpieczającą
- Elastyczna, obrotowa główka grzechotki z blokadą. 72 zęby o kącie obrotu 5°.
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Min./maks. długość (L1) | 294-432 mm |
Długość uchwytu (L3) | 110 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 15,5 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 34 mm |
Średnica zewnętrzna tulei (B3) | 24 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 31 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 40 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!