Polerka PM 200-E
Polerka PM 200-E
POLERKA EL. PM 200 E
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Do malowanych i metalowych powierzchni
Dzięki odpowiednim akcesoriom model PM 200-E może zastąpić urządzenie do szczotkowania
Niezwykle poręczna i lekka konstrukcja
Wymaga użycia minimalnej siły podczas obróbki powierzchni bocznych
Ostrożne, precyzyjne polerowanie
Podwójna przekładnia redukcyjna zapewnia bardzo niską prędkość
Większe bezpieczeństwo użytkownika
Płynny rozruch i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem (po awarii zasilania)
Stopa szlifierska i gąbka polerska nie znajdują się w zestawie
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1200 W |
Min./maks. obroty jałowe | 900-2700 obr/min |
Maks. średnica elementu polerującego | 200 mm |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Waga urządzenia | 2,5 kg |
Długość kabla | 4 m |
POKRYWA
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!